Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar WC-Garnitur Minas Taupe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allstar WC-Garnitur Minas Taupe
Allstar WC-Garnitur Minas Taupe
Allstar WC-Garnitur Minas Taupe
Allstar WC-Garnitur Minas Taupe
Allstar WC-Garnitur Minas Taupe
Allstar WC-Garnitur Minas Taupe
Allstar WC-Garnitur Minas Taupe
Artikel-Nr.:
     C4403-23007100
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     23007100
EAN/GTIN:
     4008069123964
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

Allstar WC-Garnitur Minas Taupe

Die geschmackvolle Bad-Serie Minas ist mit einem edlen Rillendesign versehen und bringt jede Menge Trend und Stil ins heimische Bad. Alle Accessoires dieser attraktiven Serie sind aus solidem Kunststoff (PP) gefertigt.

Die WC-Garnitur Minas im trendigen Taupe wertet das Badezimmer nicht nur optisch auf, sondern steht auch jederzeit an gewünschter Stelle griffbereit. Die dazugehörige WC-Bürste hat einen auswechselbaren, schwarzen Bürstenkopf von Ø 8 cm und gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Durch die geschlossene Form der WC-Garnitur dringen keine unangenehmen Gerüche nach außen und die WC-Bürste ist nicht direkt sichtbar.

Besonders gut lässt sich die flexibel aufstellbare WC-Garnitur mit den vielen weiteren Accessoires der Bad-Serie Minas ergänzen. Verleihen Sie Ihrem Bad einen komplett neuen Look mit dem Seifenspender, Zahnputzbecher, Dusch-Caddy und Schwingdeckeleimer oder der Seifenablage Minas.

Material: Polypropylen
Farbe: Taupe
Maße B/H/T: 34 cm x 10 cm
Nettogewicht: 378 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
378 g
Bruttogewicht:
385 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
34 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Taupe
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, toilettenbürsten garnitur, WC;Toilettenbürste;Bürstenhalter;Toilettenbürstenhalter;Toilette;Klobürste;Klobürstenhalter;WC-Ständer;Standgarnitur;WC-Bürste;WC-Bürstengarnitur;WC-Bürstenhalter;Bad;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,0825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.