| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-22975100 Herst.-Nr.: 22975100 EAN/GTIN: 4008838223512 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Fish mit 3D-Effekt, MDF, mit Absenkautomatik Der ausgefallenen WC-Sitz Fish im 3D-Dekor bringt die bunte Unterwasserwelt direkt ins Badezimmer oder Gäste-WC. Die innovative 3D-Applikation aus dem Hause WENKO überzeugt durch echte dreidimensionale Bilder, die effektvoll das Badezimmer illustrieren. Neben dem individuellen, schönen Design verfügt der komfortable Toiletten-Sitz über praktische Zusatzfunktionen. Der WC-Sitz ist aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) hergestellt. Durch seine Mehrfachlackierung hat er eine leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente Oberfläche. Lautes Deckelknallen gehört mit der externen Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Schmerzhaftes Fingerquetschen wird so verhindert. Seine Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Zinkdruckguss ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Es muss lediglich eine kleine Schraube gelöst werden. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 3623 g | Bruttogewicht: | 3735 g | Länge Einzelartikel: | 44,5 cm | Breite Einzelartikel: | 38 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 38 x 44,5 cm, Brille Außenring: 37 x 43,5 cm, Brille Öffnung: 28 x 22,0 cm, Befestigungsabstand: 11 - 20,0 cm | Farbe: | Mehrfarbig, Befestigung: Silber glänzend | Material: | MDF, Befestigung: Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klobrille, klobrille, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |