| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-22883100 Herst.-Nr.: 22883100 EAN/GTIN: 4008838230367 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Gubbio, aus antibakteriellem Duroplast mit Absenkautomatik Der hochwertig verarbeitete, weiße WC-Sitz Gubbio aus antibakteriellem Duroplast hat eine klassisch ovale Deckelform. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. Das antibakterielle Duroplast des bis 350 kg belastbaren Toilettensitzes sorgt für mehr Hygiene im Bad. So gehört lautes Deckelknallen mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Durch das langsame Absenken wird auch ein Einklemmen von Fingern und Kleidung verhindert. Seine 1-Knopf Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht eine schnelle Montage und Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Der schöne WC-Sitz Gubbio ist aus Duroplast hergestellt. Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück Material: Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei Farbe: Weiß, Befestigung: Silber matt Maße: Deckel: 37 x 44,5 cm, Brille Außenring: 37 x 44,5 cm, Brille Öffnung: 22,5 x 28,5 cm, Befestigungsabstand: 8,5 - 18,5 cm Nettogewicht: 3366 g Highlights: - Klassischer WC-Sitz mit ovaler Deckelform aus antibakteriellem, hochwertigem Duroplast in dezentem Weiß
- Mit integrierter Easy Close Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
- Rostfreie 1-Knopf Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen
- Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienische Oberfläche, inklusive Wandpuffer
- Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 3366 g | Bruttogewicht: | 3683 g | Länge Einzelartikel: | 44,5 cm | Breite Einzelartikel: | 37 cm | Farbe: | Weiß, Befestigung: Silber matt | Material: | Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, Toilette, WC, Klo, Deckel, Pissoir, Lokus, toilettensitz, klodeckel, sitz, deckel |
| | |
| |