Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 4 cm
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 4 cm
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 4 cm
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 4 cm
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 4 cm
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 4 cm
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 4 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-22804100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22804100
EAN/GTIN:
     4008838167625
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken

WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 4 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
317 g
Bruttogewicht:
336 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
39 cm
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: handtuchhaken edelstahl, türgarderobe, garderobe, türhaken, hakenset, aufhängen, kleiderhaken, handtuchhaken, garderobenhaken, aufbewahrung, badezimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 78 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.