Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau
Artikel-Nr.:
     C4403-22791100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22791100
EAN/GTIN:
     4008838214800
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb grau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau

WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
333 g
Bruttogewicht:
333 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Grau
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.