Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Saughaken Frosch Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Saughaken Frosch Grün
WENKO Saughaken Frosch Grün
WENKO Saughaken Frosch Grün
WENKO Saughaken Frosch Grün
WENKO Saughaken Frosch Grün
WENKO Saughaken Frosch Grün
WENKO Saughaken Frosch Grün
Artikel-Nr.:
     C4403-22743100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22743100
EAN/GTIN:
     4008838157367
Suchbegriffe:
Saughaken
wenko saughaken
saughaken

WENKO Saughaken Frosch Grün

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
25 g
Bruttogewicht:
35 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Grün
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Haken, Kleiderhaken, Küchenhaken, Garderobenhaken, Handtuchhaken, Handtuch aufhängen, Handtücher hängen, Geschirrhandtücher aufhängen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 52 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.