Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türhaken Lochdesign, 2er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Türhaken Lochdesign, 2er Set
WENKO Türhaken Lochdesign, 2er Set
WENKO Türhaken Lochdesign, 2er Set
WENKO Türhaken Lochdesign, 2er Set
WENKO Türhaken Lochdesign, 2er Set
WENKO Türhaken Lochdesign, 2er Set
WENKO Türhaken Lochdesign, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-22697100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22697100
EAN/GTIN:
     4008838166734
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
wenko türgarderobe

WENKO Türhaken Lochdesign, 2er Set

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
120 g
Bruttogewicht:
120 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
3,2 cm
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: türgarderobe, Haken, Wandhaken, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Aufhänger, Badhaken, Handtuchhaken, Kleiderhalter, Aufhängehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,30334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 18,16002*
€ 21,61042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,96002*
€ 20,18242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82004*
€ 16,44585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.