Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-22693100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22693100
EAN/GTIN:
     4008838160244
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel

WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
165 g
Bruttogewicht:
343 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
19,5 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Maß Zusatzinfo:
Spiegelfläche: 16 x 13 cm
Farbe:
Glänzend, Loc: Chrom
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Loc: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Badspiegel rostfrei, Badezimmerspiegel, Beschlagfreier Rasierspiegel, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Dekospiegel, kosmetik-spiegel, schmink-spiegel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.