Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Polaris Petrol, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Polaris Petrol, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Petrol, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Petrol, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Petrol, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Petrol, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Petrol, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Petrol, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-22001100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22001100
EAN/GTIN:
     4008838441558
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Polaris Petrol, Keramik

Die Bad-Accessoires Serie Polaris zeichnet sich durch moderne Formen und hochwertige Keramik aus. Das trendige Petrol verleiht jedem Badezimmer frische Eleganz.

Mit der praktischen WC-Garnitur wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der Bürstenhalter hält die Bürste stets am gewünschten Platz dekorativ griffbereit.

Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Dekorativer, offener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus hochwertiger Keramik
  • In trendigem Petrol
  • Maße (B x H x T): 15 x 34,5 x 14,5 cm
  • WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
785 g
Bruttogewicht:
785 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Petrol
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set wenko, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set keramik, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.