| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-21902100 Herst.-Nr.: 21902100 EAN/GTIN: 4008838699324 |
| |
|
| | |
| WENKO Premium WC-Sitz LED, aus antibakteriellem Duroplast mit Nachtlicht und Akustiksensor Der hochwertig verarbeitete, weiße Premium WC-Sitz LED zeichnet sich durch eine ovale Deckelform aus. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. Der innovative Sitz verfügt über LED-Nachtlicht mit Akustiksensor. Der clevere Sensor wird bei Dunkelheit und bei einer Akustik ab 45 dB automatisch aktiviert. Die Leuchtdauer beträgt 30 Sekunden. Die Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Lautes Deckelknallen gehört mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Seine Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Der Premium WC-Sitz Samos ist aus antibakteriellem, hochwertigem Duroplast hergestellt. Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen. Das antibakterielle Duroplast sorgt für mehr Hygiene im Bad. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück Material: Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei Farbe: Weiß, Befestigung: Silber matt Maße: Deckel: 36,8 x 44 cm, Brille Außenring: 37 x 41,5 cm, Brille Öffnung: 24 x 29,5 cm, Befestigungsabstand: 12,5 - 21 cm Nettogewicht: 2510 g Highlights: - Cleverer WC-Sitz mit LED-Nachtlicht und Akustiksensor
- Easy Close - integrierte Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
- Rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen zur Reinigung
- Aus hochwertigem Duroplast in Weiß, bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
- Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2510 g | Bruttogewicht: | 3100 g | Länge Einzelartikel: | 44 cm | Breite Einzelartikel: | 36,8 cm | Farbe: | Weiß, Befestigung: Silber matt | Material: | Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, Toilette, WC, Klo, Deckel, Pissoir, Lokus, toilettensitz, klodeckel, sitz, deckel |
| | |
| |