Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Parus Edelstahl glänzend, 2in1 Kombination aus glänzendem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Parus Edelstahl glänzend, 2in1 Kombination aus glänzendem Edelstahl
WENKO Stand WC-Garnitur Parus Edelstahl glänzend, 2in1 Kombination aus glänzendem Edelstahl
WENKO Stand WC-Garnitur Parus Edelstahl glänzend, 2in1 Kombination aus glänzendem Edelstahl
WENKO Stand WC-Garnitur Parus Edelstahl glänzend, 2in1 Kombination aus glänzendem Edelstahl
WENKO Stand WC-Garnitur Parus Edelstahl glänzend, 2in1 Kombination aus glänzendem Edelstahl
WENKO Stand WC-Garnitur Parus Edelstahl glänzend, 2in1 Kombination aus glänzendem Edelstahl
WENKO Stand WC-Garnitur Parus Edelstahl glänzend, 2in1 Kombination aus glänzendem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4403-21836800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21836800
EAN/GTIN:
     4008838393949
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Toilettenbürsten-Garnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Parus Edelstahl glänzend, 2in1 Kombination aus glänzendem Edelstahl

Die elegante Stand WC-Garnitur Parus aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl setzt dekorative Design-Akzente im Badezimmer.

Sie ist eine 2 in 1 Kombination bestehend aus einem offenem WC-Bürstenhalter und einer Toilettenpapierrollenhalterung für die sofortige Entnahme.
Freistehend positionierbar fügt sich das charmante Badutensil in jeden Einrichtungsstil ein. Der Mix aus Materialien - glänzender, rostfreier Edelstahl trifft auf hochwertigen, schwarzen Kunststoff - machen diese Standgarnitur so vielseitig.

Neben der Optik ist auch die Funktion vielseitig. WC-Bürste und Toilettenpapier befinden sich an einem Ort. Ganz ohne zu bohren haben Sie den Toilettenpapierspender in greifbarer Nähe.
Für sichereren Stand sorgt der massive runde Standfuß. So werden Toilettenpapier und die WC-Bürste stets dekorativ griffbereit gehalten.

Der WC-Bürstenhalter aus schwarzem Kunststoff ist offen, die Toilettenbürste präsentiert sich mit einem silbernen Stil und greift so den Stil der Stand-WC-Garnitur wieder auf.

Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf und Ø 8,5 cm enthalten.

Material: Edelstahl rostfrei, Kunststoff
Farbe: Glänzend, Schwarz
Maße B/H/T: 25,5 cm x 57 cm x 16,5 cm
Nettogewicht: 1140 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1140 g
Bruttogewicht:
1372 g
Länge Einzelartikel:
16,5 cm
Höhe Einzelartikel:
57 cm
Breite Einzelartikel:
25,5 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenpapierspender wenko, toilettenpapier spender, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, Toilettenpapierhalter;Klobürste;Toilettenbürste ;Toilettenpapier;Badezimmer;Toilettenpapierhalter ohne bohren;Toilettenpapierhalter stehend;Bad Deko;Bad Organizer;Bürste;Villeroy & Boch Weihnachten;Badezimmer deko;Toilettenbürstenhalter;WENKO
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.