Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Goa Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Goa Grau
WENKO WC-Garnitur Goa Grau
WENKO WC-Garnitur Goa Grau
WENKO WC-Garnitur Goa Grau
WENKO WC-Garnitur Goa Grau
WENKO WC-Garnitur Goa Grau
WENKO WC-Garnitur Goa Grau
Artikel-Nr.:
     C4403-21720100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21720100
EAN/GTIN:
     4008838790250
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Goa Grau

Die puristische Bad-Accessoires Serie Goa bringt schlichte Eleganz in jedes Badezimmer. Die Accessoires sind aus hochwertigem Polyresin gefertigt und mit einer attraktiven Form versehen.

Die flexibel aufzustellende WC-Garnitur in Grau hält die Bürste elegant griffbereit. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Offener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Im puristischen Design
  • Aus hochwertigem Polyresin in Grau
  • Maße (B/T x H): Ø 11,8 x 38,5 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1263 g
Bruttogewicht:
1350 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
15,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Grau
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur grau, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.