Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Edelstahl WC-Garnitur Detroit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Edelstahl WC-Garnitur Detroit
WENKO Edelstahl WC-Garnitur Detroit
WENKO Edelstahl WC-Garnitur Detroit
WENKO Edelstahl WC-Garnitur Detroit
WENKO Edelstahl WC-Garnitur Detroit
Artikel-Nr.:
     C4403-21694100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21694100
EAN/GTIN:
     4008838626245
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Edelstahl WC-Garnitur Detroit

Die Bad-Accessoires Serie Detroit bietet hochwertige Qualität und edles Design. Die 4-teilige Serie ist aus elegantem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und mit schwarzen Kunststoffelementen kombiniert.

Die flexibel aufzustellende WC-Garnitur hält die Bürste dekorativ griffbereit. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Durch ihren hochwertigen, satinierten Edelstahl ist diese WC-Garnitur im Badezimmer und Gäste-WC ein echter Hingucker. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Offener Toilettenbürstenhalter für Bad und Gäste-WC
  • Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl
  • Kombiniert mit schwarzem Kunststoff
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8 cm
  • Maße (B/T x H): Ø 8,9 x 41,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
305 g
Bruttogewicht:
350 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Außenmaterial: Satiniert, Innenmaterial: Schwarz
Material:
Außenmaterial: Edelstahl rostfrei, Innenmaterial: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.