Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Dauer-Backfolie Braun 2er Set, Zuschneidbar auf jede gewünschte Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Dauer-Backfolie Braun 2er Set, Zuschneidbar auf jede gewünschte Länge
Maximex Dauer-Backfolie Braun 2er Set, Zuschneidbar auf jede gewünschte Länge
Maximex Dauer-Backfolie Braun 2er Set, Zuschneidbar auf jede gewünschte Länge
Maximex Dauer-Backfolie Braun 2er Set, Zuschneidbar auf jede gewünschte Länge
Maximex Dauer-Backfolie Braun 2er Set, Zuschneidbar auf jede gewünschte Länge
Maximex Dauer-Backfolie Braun 2er Set, Zuschneidbar auf jede gewünschte Länge
Maximex Dauer-Backfolie Braun 2er Set, Zuschneidbar auf jede gewünschte Länge
Artikel-Nr.:
     C4403-2126020500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     2126020500
EAN/GTIN:
     4008838971857
Suchbegriffe:
Backfolie
Backtrennfolie
Dauer-Backfolie
Dauerbackfolie

Maximex Dauer-Backfolie Braun 2er Set, Zuschneidbar auf jede gewünschte Länge

Die braune Dauer-Backfolie im praktischen 2er Set ist eine neue, äußerst reißfeste Antihaft-Folieneinlage. Sie wurde speziell für das problemlose Backen ohne zusätzliches Einfetten entwickelt. Daher ist die Dauer-Backfolie ideal für die kalorienarme Zubereitung von Speisen, wie beispielsweise Pizza, Pommes frites, Hähnchen und Fisch.

Die Folie besteht aus einer Antihaft-Oberfläche (PTFE), die ermöglicht, dass sich alles problemlos, ohne festzukleben und anzubacken, wieder löst. Das Multitalent lässt sich für alle Backbleche aber auch Backformen und Roste verwenden. Die Bleche, etc. bleiben sauber und das lästige Spülen der verschmutzten Bleche entfällt.

Die praktische Folie ist bis über 1000 Mal wiederverwendbar und leicht zu reinigen (spülmaschinenfest). Die hochwertige Einlage hat eine hervorragende Wärmeleitung und ist auch bei hohen Temperaturen bis 260º C verwendbar.

Die wiederverwendbare Dauer-Backfolie ersetzt den Kauf von immer neuem Backpapier und kann auf die gewünschte Länge einfach zugeschnitten werden.

Material: Thermoplast
Farbe: Braun
Maße B/H/T: 40 cm x 33 cm
Nettogewicht: 30 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
30 g
Bruttogewicht:
58 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Braun
Material:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: backfolie, Backfolie wiederverwendbar, Backpapier wiederverwendbar, Antihaft Backfolie, Backpapier kein Anbacken, Backzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,8405*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 4,31227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 890,0205*
€ 1.059,1244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 884,34*
€ 1.052,3646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 829,4505*
€ 987,0461
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 786,2505*
€ 935,6381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 742,161*
€ 883,17159
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 717,7005*
€ 854,0636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 693,231*
€ 824,94489
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 646,8405*
€ 769,7402
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maximex
2126199500
ab € 8,69*
Sonstiges
Maximex
2126200500
ab € 649,23*
Sonstiges
Maximex
2126100500
ab € 431,57*
Sonstiges
Maximex
2129110500
ab € 645,4005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.