| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-209261100 Herst.-Nr.: 209261100 EAN/GTIN: 4008838259757 |
| |
|
| | |
| WENKO Badhocker mit Rückenlehne Secura, bis 130 kg Tragkraft Dieser stabile Badhocker mit Rückenlehne Secura sorgt für mehr Badevergnügen und Sicherheit, denn die komfortable Sitzerhöhung erleichtert das Baden und Duschen. Mit vier stabilen Standfüßen aus Aluminium, die mit Gummikappen überzogen sind, steht der praktische Hocker stets sicher auf dem Boden. Die komfortable Sitzfläche und Rückenlehne sind aus hochwertigem, weißem Kunststoff gefertigt. Zudem ist die Sitzoberfläche mit effektiven Griffaussparungen versehen. Die Sitzhöhe ist zudem 8-fach höhenverstellbar, von 35,5-52,5 cm. Bei Bedarf ist die Rückenlehne abnehmbar. Der TÜV/GS geprüfte Dusch-Hocker hat eine Tragkraft von bis zu 130 kg. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2856 g | Bruttogewicht: | 2856 g | Länge Einzelartikel: | 54 cm | Höhe Einzelartikel: | 68,5-85,5 cm | Breite Einzelartikel: | 49 cm | Farbe: | Sitz+Rückenlehne: Weiß, Stuhlbeine: Aluminium, Füße: Grau | Material: | Sitz+Rückenlehne: Kunststoff, Stuhlbeine: Aluminium, Füße: Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: badewannenhocker, Badewannensitz, Badewannen-Hocker, Hocker für Badewanne, Hocker, Badewannenhilfe, Badewanne, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness |
| | |
| |