Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Power-Loc Adapter Premium/Classic, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Power-Loc Adapter Premium/Classic, Befestigen ohne bohren
WENKO Power-Loc Adapter Premium/Classic, Befestigen ohne bohren
WENKO Power-Loc Adapter Premium/Classic, Befestigen ohne bohren
WENKO Power-Loc Adapter Premium/Classic, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-20645100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20645100
EAN/GTIN:
     4008838206454
Suchbegriffe:
Wandbefestigungssystem (Bad)
wandbefestigungssystem (bad)

WENKO Power-Loc Adapter Premium/Classic, Befestigen ohne bohren

Die Power-Loc Adapter bieten eine innovative Befestigungsalternative zum herkömmlichen Bohren, Schrauben und Dübeln. Mit dem Power-Loc-Klebesystem können die hübschen Bad-Accessoires der Serien Classic und Premium ganz einfach an der Wand befestigt werden.

Die Befestigungsserie Power-Loc zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenem Untergrund. Durch den speziell entwickelten Klebstoff aus der Hightech-Forschung sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 80 kg belastbar. Die Befestigungshaken lassen sich jederzeit wieder rückstandslos entfernen und können flexibel neu positioniert werden.
Das Klebe-System hat sich bereits millionenfach in Industrie und Profi-Handwerk bewährt.

Im Lieferumfang sind zwei Power-Locs und der Spezialkleber enthalten.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Power-Loc - Befestigungsserie ohne bohren
  • Extrem fester Halt auf allen tragfähigen Oberflächen
  • Speziell entwickelter Klebstoff aus der Hightech-Forschung (Spezial-Klebstoff inklusive)
  • Auch für rauen und leicht unebenen Untergrund geeignet
  • Jederzeit wieder rückstandslos entfernbar und neu positionierbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
35 g
Bruttogewicht:
83 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
4 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Metall verchromt
Weitere Suchbegriffe: Klebebefestigung, Powerloc, powerlochalter, klebsystembefestigung, klebehalterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 78 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.