| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-20373100 Herst.-Nr.: 20373100 EAN/GTIN: 4008838203736 |
| |
|
| | |
| WENKO Aufbewahrungskorb Chromo Braun Der edle, braune Badkorb Chromo bringt neue Optik und Ordnung in den gesamten Haushalt. Jedes Zimmer wird durch das moderne Design aus geflochtenem Kunststoff stilvoll aufgewertet. Die aufwendige Verarbeitung mit Baumwollfutter und eingearbeiteten Chromgriffen machen den Korb zu einem echten Multi-Talent. Im Badezimmer sorgt der Korb für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Gästehandtüchern oder Bad-Accessoires. Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Wäsche und Socken geordnet und übersichtlich zu lagern. In der Küche finden Küchenutensilien einen attraktiven Platz, an dem sie stets griffbereit für den nächsten Einsatz gehalten werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Hochwertige Aufbewahrungsbox für Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt
- Macht auch als Küchenkorb eine gute Figur
- In trendiger Flecht-Optik mit Baumwollfutter und eingearbeiteten Chromgriffen
- In modernem Braun aus Polypropylen (PP-Geflecht)
- Maße (B x H x T): 28 x 12 x 19,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 455 g | Bruttogewicht: | 458 g | Länge Einzelartikel: | 19,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 12 cm | Breite Einzelartikel: | 28 cm | Farbe: | Braun, Chrom | Material: | Außenmaterial: 100% Polypropylen / Futter: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb, Obstkorb |
| | |
| |