Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toiletten-Ersatzrollenhalter Bosio, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Toiletten-Ersatzrollenhalter Bosio, Edelstahl rostfrei
WENKO Toiletten-Ersatzrollenhalter Bosio, Edelstahl rostfrei
WENKO Toiletten-Ersatzrollenhalter Bosio, Edelstahl rostfrei
WENKO Toiletten-Ersatzrollenhalter Bosio, Edelstahl rostfrei
WENKO Toiletten-Ersatzrollenhalter Bosio, Edelstahl rostfrei
WENKO Toiletten-Ersatzrollenhalter Bosio, Edelstahl rostfrei
WENKO Toiletten-Ersatzrollenhalter Bosio, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4403-20218100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20218100
EAN/GTIN:
     4008838202180
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
ersatzrollenhalter wenko

WENKO Toiletten-Ersatzrollenhalter Bosio, Edelstahl rostfrei

Der hochwertige Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter aus der Serie Bosio von vereint Funktionalität und Qualität.

Der elegante Halter bietet Platz für eine Rolle Toilettenpapier und hält diese stets griffbereit. Der Rollenhalter aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl behält lange seine Schönheit, was 10 Jahre Garantie noch unterstreichen.

Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Wandhalter in modernem Design mit Platz für eine Toilettenpapier-Ersatzrolle
  • Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl mit glänzender Oberfläche
  • 10 Jahre Herstellergarantie
  • Maße (B x H x T): 8 x 18 x 12,5 cm
  • Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
230 g
Bruttogewicht:
550 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
8 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: ersatzrolle toilettenpapierhalter, Toilettenpapierhalter, Ersatzrolle, Papierrolle, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Rollenhalter, Klorollenhalter, Toilette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
20216100
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.