| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-20077100 Herst.-Nr.: 20077100 EAN/GTIN: 4008838121245 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Prima Schwarz Matt Der WC-Sitz Prima im Retro-Style setzt mit seinem matten Schwarz klassische Farbakzente im Badezimmer. Er bietet angenehmen Sitzkomfort. Deckel und Brille haben eine rundliche Form. Der Sitz ist aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) hergestellt. Durch seine Mehrfachlackierung hat er eine leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente, porenfreie Oberfläche. Er ist AZO (synthetische AZO-Farbstoffe) frei. Für Halt sorgt die schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung, die flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs ist. Aufgrund seiner Form eignet er sich auch für WCs mit Spülkästen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Für Spülkästen geeignet
- Aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) in mattem Schwarz
- Leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente, porenfreie Oberfläche durch Mehrfachlackierung (AZO frei)
- Schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung
- Maße (B x T): Deckel - 37 x 41 cm / Außenring - 38 x 41,5 cm / Innenring - 22 x 26 cm / Befestigungsabstand - 11,5 - 16 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 3100 g | Bruttogewicht: | 3100 g | Länge Einzelartikel: | 41 cm | Breite Einzelartikel: | 38 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 37 x 41 cm, Brille Außenring: 38 x 41 cm, Brille Öffnung: 23 x 26,5 cm, Befestigungsabstand: 13 - 18 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | MDF, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, klobrille schwarz, klobrille, klodeckel scharnier edelstahl, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |