Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand Toilettenpapierhalter 2 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand Toilettenpapierhalter 2 in 1
WENKO Stand Toilettenpapierhalter 2 in 1
WENKO Stand Toilettenpapierhalter 2 in 1
WENKO Stand Toilettenpapierhalter 2 in 1
WENKO Stand Toilettenpapierhalter 2 in 1
WENKO Stand Toilettenpapierhalter 2 in 1
WENKO Stand Toilettenpapierhalter 2 in 1
Artikel-Nr.:
     C4403-19637100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19637100
EAN/GTIN:
     4008838196373
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

WENKO Stand Toilettenpapierhalter 2 in 1

Die glänzende Stand WC-Garnitur aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl setzt dekorative Design-Akzente im Badezimmer.

Sie ist eine praktische 2 in 1 Kombination bestehend aus einem offenen Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme und einem integrierten Ersatzrollenhalter für die Aufbewahrung von Ersatzrollen. Die Bedienung ist kinderleicht. Durch einfaches Hochklappen der Toilettenpapierhalterung können bis zu 4 weitere Rollen Papier dekorativ auf der Stange gestapelt werden.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger, offener Toilettenpapierhalter
  • Integrierter Ersatzrollenhalter mit Platz für bis zu 4 Rollen
  • Farbe: Glänzend
  • Maße (B x H x T): 20,5 x 56 x 16,5 cm
  • Material: Edelstahl rostfrei
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
900 g
Bruttogewicht:
900 g
Länge Einzelartikel:
18 cm
Höhe Einzelartikel:
54 cm
Breite Einzelartikel:
25,5 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter edelstahl, klopapierhalter, klopapierhalter wenko, Ersatzrolle, Ersatzrollenhalter, Papierrolle, Toilettenpapier, Klopapier, Klorollenhalter, Toilette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.