| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-19226100 Herst.-Nr.: 19226100 EAN/GTIN: 4008838192269 |
| |
|
| | |
| WENKO Teleskop-Badewannenstange bogenförmig Chrom, 110 - 200 cm Duschgenuss pur - die Bogenform der Duschstange schafft bis zu 30% mehr Platz und Freiheit in der Dusche und verhindert das Kleben des Duschvorhangs am Körper. Die chromfarbene, ausziehbare Duschstange ist extra stark mit einem Durchmesser von 2,5 cm und hat eine Reichweite von 1,10 bis 1,9 m. Sie eignet sich ebenfalls als Badewannenvorhangstange. Die Stange lässt sich anhand der weißen Kunststoffbefestigungen flexibel an der Wand anschrauben. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfamg enthalten. Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - 30% mehr Platz durch die gebogene Form
- Kein Kleben des Duschvorhangs am Körper
- Ausziehbar von 110-200 cm
- Extra starke Aluminium-Stange mit 25 mm Durchmesser
- Weiße Befestigungselemente, Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 390 g | Bruttogewicht: | 850 g | Länge Einzelartikel: | 2,5 cm | Breite Einzelartikel: | 2,5 cm | Farbe: | Duschstange: Chrom, Wandbefestigung: Weiß | Material: | Duschstange: Aluminium, Wandbefestigung: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, Badewannenstange, Vorhangstange, Badewannenvorhangstange, Badezimmer, Teleskopstange, Ausziehbar |
| | |
| |