Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Rundduschstange Chrom, 80 x 80 / 90 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Rundduschstange Chrom, 80 x 80 / 90 x 90 cm
WENKO Rundduschstange Chrom, 80 x 80 / 90 x 90 cm
WENKO Rundduschstange Chrom, 80 x 80 / 90 x 90 cm
WENKO Rundduschstange Chrom, 80 x 80 / 90 x 90 cm
WENKO Rundduschstange Chrom, 80 x 80 / 90 x 90 cm
WENKO Rundduschstange Chrom, 80 x 80 / 90 x 90 cm
WENKO Rundduschstange Chrom, 80 x 80 / 90 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-19220100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19220100
EAN/GTIN:
     4008838192207
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange

WENKO Rundduschstange Chrom, 80 x 80 / 90 x 90 cm

Mit dieser praktischen Rundduschstange wird das Duscherlebnis perfekt abgerundet. Mit einer maximalen Länge von 90 x 90 cm passt sich die Stange jeder gängigen Eckdusche an. Mühelos kann der Duschvorhang angebracht und geöffnet werden und verhindert so das Austreten des Duschwassers. Der Boden bleibt trocken.

Die stabile Duschstange ist aus hochwertigem Aluminium hergestellt und gewährleistet mit einem Durchmesser von 25 mm Stabilität und sicheren Halt.

Die Wandmontage ist kinderleicht. Das Material zur Befestigung ist im Lieferumfang enthalten. Die Herstellergarantie auf die chromfarbene Duschstange beträgt 5 Jahre.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Speziell geeignet für Eckduschen
  • Maße (B x T): 80 x 80 cm bzw. 90 x 90 cm
  • Aus Aluminium
  • 5 Jahre Garantie
  • Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
386 g
Bruttogewicht:
675 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Breite Einzelartikel:
2,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Universal einsetzbar: 80 x 80 cm oder 90 x 90 cm
Farbe:
Duschstange: Chrom, Wandbefestigung: Weiß
Material:
Duschstange: Aluminium, Wandbefestigung: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, Badewannenstange, Vorhangstange, Badewannenvorhangstange, Badezimmer, Teleskopstange, Ausziehbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 52 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19219100
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.