| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-19219100 Herst.-Nr.: 19219100 EAN/GTIN: 4008838192191 |
| |
|
| | |
| WENKO Rundduschstange Weiß, 80 x 80 / 90 x 90 cm Mit dieser praktischen Rundduschstange wird das Duscherlebnis perfekt abgerundet. Mit einer maximalen Länge von 90 x 90 cm passt sich die Stange jeder gängigen Eckdusche an. Mühelos kann der Duschvorhang angebracht und geöffnet werden und verhindert so das Austreten des Duschwassers. Der Boden bleibt trocken. Die stabile Duschstange ist aus hochwertigem Aluminium hergestellt und gewährleistet mit einem Durchmesser von 25 mm Stabilität und sicheren Halt. Die Wandmontage ist kinderleicht. Das Material zur Befestigung ist im Lieferumfang enthalten. Die Herstellergarantie auf die weiße Duschstange beträgt 5 Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Speziell geeignet für Eckduschen
- Maße (B x T): 80 x 80 cm bzw. 90 x 90 cm
- Aus Aluminium
- 5 Jahre Garantie
- Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 386 g | Bruttogewicht: | 675 g | Länge Einzelartikel: | 2,5 cm | Breite Einzelartikel: | 2,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Universal einsetzbar: 80 x 80 cm oder 90 x 90 cm | Farbe: | Duschstange: Weiß, Wandbefestigung: Weiß | Material: | Duschstange: Aluminium, Wandbefestigung: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, Badewannenstange, Vorhangstange, Badewannenvorhangstange, Badezimmer, Teleskopstange, Ausziehbar |
| | |
| |