Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschvorhangringe groß Transparent, 12er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Duschvorhangringe groß Transparent, 12er Set
WENKO Duschvorhangringe groß Transparent, 12er Set
WENKO Duschvorhangringe groß Transparent, 12er Set
WENKO Duschvorhangringe groß Transparent, 12er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-19193100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19193100
EAN/GTIN:
     4008838191934
Suchbegriffe:
Duschvorhangringe
duschvorhangringe wenko
duschvorhangringe
duschvorhangringe glasklar

WENKO Duschvorhangringe groß Transparent, 12er Set

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
72 g
Bruttogewicht:
100 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
6 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dusche, Vorhang, Ring, Duschvorhang, Duschvorhangringe weiß oval, Duschvorhangringe oval, Duschvorhangringe weiß, Ringe für Duschvorhang, Ringe Duschvorhang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,69667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,67002*
€ 29,35732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68002*
€ 28,17922
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 22,42002*
€ 26,67982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,74004*
€ 25,87065
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 21,05004*
€ 25,04955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,64004*
€ 23,37165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,18002*
€ 19,25422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.