| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-18796100 Herst.-Nr.: 18796100 EAN/GTIN: 4008838187968 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Affe, Duroplast Tierische Atmosphäre verleiht der WC-Sitz Affe dem Badezimmer oder Gäste-WC. Das kleine Äffchen ist ein pflegeleichter Dauergast auf der Deckelaußen- und Innenseite sowie der Brille. Der aus hochwertigem Duroplast hergestellte WC-Sitz verfügt über einen angenehmen Sitzkomfort und Stabilität. Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen. Für Halt sorgt die rostfreie Edelstahl-Befestigung, die flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs ist. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Trendiger WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast mit Tier-Motiv auf und in dem Deckel sowie der Brille
- Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
- Mit rostfreier Edelstahl-Befestigung
- Inklusive praktischem Wandpuffer
- Maße (B x T): Deckel - 36,5 x 44,5 cm / Außenring - 37,5 x 44 cm / Innenring - 24 x 29 cm / Befestigungsabstand - 10,5-15 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1860 g | Bruttogewicht: | 2300 g | Länge Einzelartikel: | 44,5 cm | Breite Einzelartikel: | 37,5 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 36,5 x 44,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 44 cm, Brille Öffnung: 24 x 29 cm, Befestigungsabstand: 10,5 - 15 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, wenko klobrille, klobrille, klodeckel scharnier edelstahl, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |