Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc Seifenablage, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc Seifenablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenablage, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-18776100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18776100
EAN/GTIN:
     4008838118573
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
wenko seifenablage

WENKO Turbo-Loc Seifenablage, Befestigen ohne bohren

Das Turbo-Loc-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind.

Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.

Die dekorative Turbo-Loc Seifenablage zeichnet sich durch solide Qualität durch verchromten Stahl aus. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktischer Seifenhalter mit Chrom-Halterung in schwerer, solider Qualität und Ablage aus weiß satiniertem Kunststoff
  • Turbo-Loc Wandbefestigungssystem - ausgestattet mit Spezial-Klebepad für schnelle und einfache Montage ohne Schrauben und Bohren
  • Extrem fester Halt auf allen glatten Oberflächen
  • Rückstandslos wieder entfernbar
  • Maße (B x H x T): 13 x 6 x 11 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
125 g
Bruttogewicht:
175 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
13 cm
Farbe:
Chrom, Ablage: Weiß
Material:
Stahl, Ablage: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, Seifen-schale, Ablage, seifenablage wand, Bad-Accessoire, Badezimmer, Seifenspender, Klebebefestigung, Turboloc, Turbolocablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
18770100
ab € 6,31*
Ähnlich
Wenko
18774100
ab € 4,94*
Ähnlich
Wenko
18775100
ab € 8,64*
Ähnlich
Wenko
18768100
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.