Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Hocker Norway mit Wäschesammler, Badhocker, massives Walnussholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Hocker Norway mit Wäschesammler, Badhocker, massives Walnussholz
WENKO Hocker Norway mit Wäschesammler, Badhocker, massives Walnussholz
WENKO Hocker Norway mit Wäschesammler, Badhocker, massives Walnussholz
WENKO Hocker Norway mit Wäschesammler, Badhocker, massives Walnussholz
WENKO Hocker Norway mit Wäschesammler, Badhocker, massives Walnussholz
WENKO Hocker Norway mit Wäschesammler, Badhocker, massives Walnussholz
Artikel-Nr.:
     C4403-18614100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18614100
EAN/GTIN:
     4008838186145
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Wäsche-Box
Wäsche-Korb

WENKO Hocker Norway mit Wäschesammler, Badhocker, massives Walnussholz

Die warme Ausstrahlung des Naturholzes, die schlichten Formen und praktischen Einsatzmöglichkeiten der Möbel-Serie NORWAY machen sie zu einer idealen Kombination aus Design und Funktionalität für das Wohnambiente.

Viel Stauraum unter der aufklappbaren Sitzfläche bietet der gemütliche Badhocker aus der Badserie NORWAY. Das bequeme naturfarbene Kissen lädt jederzeit zum Sitzen ein.

Die hochwertig verarbeitete Möbelserie aus massivem Walnussholz mit Verzapfung (kein Furnier) ist veredelt mit natürlichem Eichenöl. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertig verarbeiteter Badhocker mit gepolsterter Sitzfläche
  • Ideal zur Wäscheaufbewahrung durch großzügigen Stauraum
  • Aus echtem, massivem Walnussholz mit Verzapfung (kein Furnier) veredelt durch natürliches Eichenöl
  • Sitzbezug - 80% Baumwolle, 20% Polyester / Polsterung - 100% Polyurethan (PU)
  • Maße (B x H x T): 39 x 52 x 39 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4085 g
Bruttogewicht:
4300 g
Länge Einzelartikel:
39 cm
Höhe Einzelartikel:
52 cm
Breite Einzelartikel:
39 cm
Farbe:
Hocker: Walnuss
Material:
Hocker: Walnussholz, Sitzbezug - 80% Baumwolle, 20% Polyester / Polsterung - 100% Polyurethan (PU)
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wenko badezimmerhocker, badezimmerhocker, Hocker, Wohnhocker, Sitz, Ablage, Badmöbel, Badezimmersitz, Sitzhocker, Bad, Badstuhl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 13 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.