Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Slate Rock, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Slate Rock, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Slate Rock, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Slate Rock, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Slate Rock, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Slate Rock, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Slate Rock, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Slate Rock, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4403-18448100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18448100
EAN/GTIN:
     4008838184486
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Slate Rock, Edelstahl rostfrei

Ein Ensemble der Gegensätze - gerade Linien gepaart mit schroffer Naturstein-Optik charakterisieren die Bad-Serie Slate Rock. Der Einsatz hochwertiger Materialien wie rostfreier Edelstahl und Polyresin in Schiefer-Optik geben den Serien-Elementen einen elegant natürlichen Look.

Die Edelstahl Stand WC-Garnitur ist eine 2 in 1 Kombination bestehend aus einem offenen WC-Bürstenhalter aus verchromten Kunststoff und einem Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme. Ihre massive, rechteckige Bodenplatte sorgt für stabilen Halt. Die dazugehörige WC-Bürste hat einen auswechselbaren, schwarzen Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und einen Edelstahl-Stiel. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Kombination aus Toilettenpapier-Rollenhalter und offenem, verchromtem Toilettenbürstenhalter
  • Vierkantrohr aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl
  • Standfeste Polyresin-Fußplatte in Schiefer-Optik ideal für Bad und Gäste-WC
  • Maße (B x H x T): 23 x 73,5 x 19,5 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Edelstahl-Stiel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2760 g
Bruttogewicht:
3350 g
Länge Einzelartikel:
19,5 cm
Höhe Einzelartikel:
73,5 cm
Breite Einzelartikel:
23 cm
Farbe:
Gestell: Satiniert, Bodenplatte: Anthrazit
Material:
Gestell: Edelstahl rostfrei, Bodenplatte: Polyresin
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 26 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.