Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC Sitz-Erhöhung Secura, 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC Sitz-Erhöhung Secura, 150 kg Tragkraft
WENKO WC Sitz-Erhöhung Secura, 150 kg Tragkraft
WENKO WC Sitz-Erhöhung Secura, 150 kg Tragkraft
WENKO WC Sitz-Erhöhung Secura, 150 kg Tragkraft
WENKO WC Sitz-Erhöhung Secura, 150 kg Tragkraft
WENKO WC Sitz-Erhöhung Secura, 150 kg Tragkraft
WENKO WC Sitz-Erhöhung Secura, 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C4403-17950100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17950100
EAN/GTIN:
     4008838179505
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitz erhöhung

WENKO WC Sitz-Erhöhung Secura, 150 kg Tragkraft

Der Komfortsitz für das WC - die Secura WC-Sitzerhöhung bietet durch die um 12 cm erhöhte Sitzfläche nicht nur eine komfortablere Sitzposition sondern erleichtert auch das Aufstehen.

Die Zusatzbrille ist schnell und einfach aufsetz- und wieder abnehmbar. Sie passt auf handelsübliche WCs und verfügt außerdem über eine Tragkraft von bis zu 150 kg. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Entlastet Hüfte und Knie durch Schaffung einer angenehmeren, erhöhten Sitzposition
  • Belastbar bis 150 kg
  • Schnelle und einfache Montage, ebenfalls wieder leicht abnehmbar
  • Passend für handelsübliche WC-Becken
  • Maße (B x H x T): 41,5 x 17 x 44 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1180 g
Bruttogewicht:
2050 g
Länge Einzelartikel:
44 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
41,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WCSitz, Klobrille, Senioren, Alltagshilfen, WC-Erhöhung, Sitzerhöhung, Toilettendeckel, Klodeckel, Toilettensitz, WCBrille
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 26 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.