| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-17930100 Herst.-Nr.: 17930100 EAN/GTIN: 4008838179307 |
| |
|
| | |
| WENKO Badewannensitz Secura Weiß, ausziehbar, 150 kg Tragkraft Mit dem flexiblen Badewannensitz Secura wird Baden wieder zu einem Vergnügen. Der TÜV/GS geprüfte Sitz wird einfach mit dem stabilen Stahlrohrgestell am Badewannenrand eingehängt. Seine Breite lässt sich von 55 bis 65 cm variabel einstellen, so dass er auf alle gängigen Badewannen passt. Der Sitz hat eine bequeme Kunststoffsitzfläche von 37 x 27 cm und eine Tragkraft bis zu 150 kg. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Einfach am Badewannenrand einzuhängen
- Variable Breite von 55-65 cm
- Gestell aus stabilem Stahlrohr mit Sitzfläche aus weißem Kunststoff
- Bis zu 150 kg Tragkraft
- TÜV/GS geprüft
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1620 g | Bruttogewicht: | 2100 g | Länge Einzelartikel: | 26 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 55-65 cm | Farbe: | Sitz: Weiß, Rohre: Aluminium | Material: | Sitz: Kunststoff, Rohre: Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: badewannenhocker, Badewannen-Hocker, Hocker für Badewanne, Hocker, Badewannenhilfe, Badewanne, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness |
| | |
| |