Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C4403-17929100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17929100
EAN/GTIN:
     4008838179291
Suchbegriffe:
Badewannenhocker
Badezimmerhocker
Badhocker
Duschbank

WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft

Der stabile Dusch- und Wannenhocker sorgt für mehr Sicherheit und Komfort beim Duschen oder Baden. Der TÜV/GS geprüfte Spezialhocker ist die ideale Sitzhilfe für Dusche oder Badewanne.

Er hat eine extrabreite Sitzfläche von 36 x 26 cm und eine Tragkraft von bis zu 120 kg.

Die rostfreien Standbeine aus Aluminium sorgen mit rutschfesten Gummikappen für Sicherheit und schützen den Untergrund. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Extra breite Sitzfläche
  • Tragkraft bis 120 kg
  • Aus stabilem Kunststoff mit Aluminium-Beinen
  • TÜV/GS geprüft
  • Maße (B x H x T): 50 x 32 x 26 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
940 g
Bruttogewicht:
1300 g
Länge Einzelartikel:
26 cm
Höhe Einzelartikel:
32 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Farbe:
Sitz: Weiß, Rohre: Aluminium
Material:
Sitz: Kunststoff, Rohre: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Duschhocker, Duschschemel, duschhocker wenko, duschhocker, Badewannensitz, Badewannen-Hocker, Hocker für Badewanne, Hocker, Badewannenhilfe, Badewanne, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.