Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC Garnitur Style


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC Garnitur Style
WENKO Stand WC Garnitur Style
WENKO Stand WC Garnitur Style
WENKO Stand WC Garnitur Style
WENKO Stand WC Garnitur Style
WENKO Stand WC Garnitur Style
WENKO Stand WC Garnitur Style
Artikel-Nr.:
     C4403-17773100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17773100
EAN/GTIN:
     4008838177730
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Stand WC Garnitur Style

Die puristische, moderne WC-Standgarnitur aus der Bad-Accessoires Serie Style von WENKO ist aus glänzendem Chrom hergestellt. Die Garnitur bekommt sicheren Halt durch den massiven Standfuß aus satiniertem, schwerem Sicherheitsglas.

Die Kombination aus Toilettenpapier-Rollenhalter und offenem WC-Bürstenhalter im stilvollen, kantigen Design hält das Papier und die Bürste stets an gewünschter Stelle griffbereit.

Im Lieferumfang enthalten sind die WC-Bürste mit auswechselbarem, weißem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Chrom-Stiel. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Kombination aus Toilettenpapier-Rollenhalter und offenem Toilettenbürstenhalter
  • Mit massivem Standfuß aus satiniertem Sicherheitsglas für festen Halt
  • Elegantes Chrom-Gestell mit stilvollem Eckdesign ideal für Bad und Gäste-WC
  • Maße (B x H x T): 19 x 73 x 19 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, weißem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Chrom-Stiel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1460 g
Bruttogewicht:
2125 g
Länge Einzelartikel:
19 cm
Höhe Einzelartikel:
73 cm
Breite Einzelartikel:
19 cm
Farbe:
Gestell: Chrom, Bodenplatte: Satiniert
Material:
Gestell: Stahl, Bodenplatte: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set wenko, toilettenbürsten garnitur, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 52 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.