Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Hosenklemmbügel, 3er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Hosenklemmbügel, 3er Set
WENKO Hosenklemmbügel, 3er Set
WENKO Hosenklemmbügel, 3er Set
WENKO Hosenklemmbügel, 3er Set
WENKO Hosenklemmbügel, 3er Set
WENKO Hosenklemmbügel, 3er Set
WENKO Hosenklemmbügel, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-17219006100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17219006100
EAN/GTIN:
     4027285190062
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
wenko klammerbügel

WENKO Hosenklemmbügel, 3er Set

Der optimale Aufhänger für alle Hosen: Der Klemmbügel im praktischen 3er Set hat alle Hosen durch den effektiven Klappmechanismus fest im Griff.

Die beiden Leisten sind mit einer rutschfesten und schützenden Filzeinlage versehen. Die hochwertigen Hosenspanner aus natürlichem Buchenholz sind ideal für alle Hosen von S bis XXL geeignet.

Durch das Hängen auf den schönen Hosenhaltern entstehen keine Falten und Knitter. Die Hosen bleiben glatt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 3er Klemmbügel-Set für Hosen
  • Mit wäscheschonender Filzeinlage
  • Aus Holz
  • Maße (B): 25 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
310 g
Bruttogewicht:
320 g
Länge Einzelartikel:
2,2 cm
Höhe Einzelartikel:
16,5 cm
Breite Einzelartikel:
25 cm
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: hosenbügel klemmbügel, hosenbügel, Kleiderbügel, Bügel, bügel, kleiderbügel, Aufhänger, Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
17219008100
ab € 7,00*
Sonstiges
Wenko
17219010100
ab € 2,20*
Sonstiges
Wenko
17219005100
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.