| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-17092100 Herst.-Nr.: 17092100 EAN/GTIN: 4008838170922 |
| |
|
| | |
| WENKO Stand WC-Garnitur Siena Weiß Die Exclusiv Stand WC-Garnitur Siena kommt ohne die übliche Wandmontage des Toilettenpapierhalters aus, da sie eine freistehende 2 in 1 Kombination aus Toilettenpapierrollen- und offenem WC-Bürstenhalter ist. Dezent in Weiß mit satiniertem Kunststoffeinsatz für die WC-Bürste fügt sie sich geschmackvoll in die Badezimmereinrichtung ein. Ihre massive, runde Bodenplatte sorgt für den stabilen Halt. Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit auswechselbarem, weißem Bürstenkopf von 8,5 cm und weißem Kunststoff-Stiel enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Kombination aus Toilettenpapier-Rollenhalter und Toilettenbürstenhalter aus satiniertem Kunststoff
- Massiver, runder Standfuß ideal für Bad und Gäste-WC
- Aus Stahl in stilvollem Weiß lackiert
- Maße (B x H): Ø 19 x 63 cm
- Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, weißem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und weißem Kunststoff-Stiel
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1900 g | Bruttogewicht: | 1950 g | Länge Einzelartikel: | 19 cm | Höhe Einzelartikel: | 63 cm | Breite Einzelartikel: | 19 cm | Farbe: | Weiß, Behälter: Satiniert | Material: | Stahl, Behälter: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set wenko, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set weiß, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter |
| | |
| |