Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom, für 3 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom, für 3 Rollen
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom, für 3 Rollen
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom, für 3 Rollen
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom, für 3 Rollen
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom, für 3 Rollen
Artikel-Nr.:
     C4403-16825100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     16825100
EAN/GTIN:
     4008838168257
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
Klopapierhalter

WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom, für 3 Rollen

Der Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter ist von besonders schwerer und massiver Qualität. Die offene Form sorgt für eine bessere Übersicht und einfaches Herausnehmen der Rollen. Er bietet Platz für 3 Toilettenpapierrollen.

Flexibel ist die Anbringung des Ersatzrollenhalters. Er kann entweder freistehend verwendet werden und ist auch zur Wandbefestigung geeignet. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Freistehend oder auch zur Wandbefestigung geeignet
  • Stauraum für 3 Toilettenpapierrollen
  • Chrom
  • Maße (B x H x T): 14,5 x 32 x 13 cm
  • Inkl. Schrauben und Dübel zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
510 g
Bruttogewicht:
650 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
32 cm
Breite Einzelartikel:
13,5 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter wenko, klopapierhalter, toilettenpapierhalter verchromt, Toilettenrollenhalter, WC-Rollenaufbewahrung, Rollenspender, Toilettenrollenaufbewahrung, Toilettenrollenspender, Badaccessoires
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.