| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-16777100 Herst.-Nr.: 16777100 EAN/GTIN: 4008838116777 |
| |
|
| | |
| WENKO Duschregal Revigo mit 3 Ablagen Dieses praktische Duschregal Revigo aus hochwertigem, verchromtem Stahl wird einfach mit zwei Haken an der Duschwand eingehängt. Mit seinen drei eckigen Körben bietet das Regal flexible Ablagemöglichkeiten für Reinigungs- und Pflegeutensilien in der Dusche. Der untere Korb verfügt außerdem über zwei Haken zum Aufhängen von Schwämmen, Bürsten oder Waschlappen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Drei viereckige Ablagekörbe für Seifen, Duschgel, Shampoo oder Schwämme und zwei Haken für Waschpuschel oder -lappen
- Mit zwei Haken zum Einhängen an der Duschkabinenwand
- Chrom
- Maße (B x H x T): 22,5 x 57 x 18,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 793 g | Bruttogewicht: | 1000 g | Länge Einzelartikel: | 18,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 57 cm | Breite Einzelartikel: | 22,5 cm | Maß Zusatzinfo: | für Duschkabinen bis 3,8 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badregal, wenko badregal, badregal, Duschregal, Duschdiener, Ablage, Wandablage, Hängeregal, Stauraum, Wandregal, Dusche, Bad |
| | |
| |