Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regal Yago viereckig mit 3 Glasablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regal Yago viereckig mit 3 Glasablagen
WENKO Regal Yago viereckig mit 3 Glasablagen
WENKO Regal Yago viereckig mit 3 Glasablagen
WENKO Regal Yago viereckig mit 3 Glasablagen
WENKO Regal Yago viereckig mit 3 Glasablagen
WENKO Regal Yago viereckig mit 3 Glasablagen
WENKO Regal Yago viereckig mit 3 Glasablagen
Artikel-Nr.:
     C4403-15851100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15851100
EAN/GTIN:
     4008838158517
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal

WENKO Regal Yago viereckig mit 3 Glasablagen

Das exklusive Haushalts- und Badregal Yago ist ein modernes und elegantes Wohnaccessoire.

Mit drei Ablagen aus transparentem Sicherheitsglas bietet das Regal mit glänzendem Chromgestell vielfältige Abstellmöglichkeiten für Handtücher und Badutensilien.

Durch die vier Chromfüße ist Stabilität gewährleistet. Die Montage des praktischen Regals ist kinderleicht. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Drei Ablagen aus Glas zum Abstellen von Kosmetik- und Badutensilien oder zur Ablage von Handtüchern
  • Aus transparentem Sicherheitsglas und Chrom
  • Sehr einfache Montage
  • Maße (B x H x T): 40 x 74 x 30 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5000 g
Bruttogewicht:
5700 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
74 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Farbe:
Gestell: Chrom, Ablagen: Transparent
Material:
Gestell: Stahl, Ablagen: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 26 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.