| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-15581100 Herst.-Nr.: 15581100 EAN/GTIN: 4008838155813 |
| |
|
| | |
| WENKO Exclusiv Garderobenständer Palermo mit 8 Armen, Kleiderständer Der Exclusiv Handtuch- und Kleiderständer Palermo fügt sich mit seiner glänzenden Chrom-Optik nicht nur elegant in die Bade- oder Schlafzimmer-Einrichtung ein sondern bietet mit acht Armen viel Platz zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln und Kleidungsstücken. Der freistehende Kleider- und Handtuchständer hat vier bewegliche Aufhangstangen, die jeweils in zwei Paaren im Mittelteil von den beiden zentralen Haltestangen abgehen. Am oberen Ende der zentralen Haltestangen sind zwei kürze, ebenfalls bewegliche Armpaare angebracht. Die massive Bodenplatte sorgt für stabilen Halt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Handtuchhalter und Kleiderstange ideal für Badezimmer und Schlafzimmer
- Hoher Handtuch- und Kleiderständer mit 8 Armen (je 4 kurze und 4 lange)
- Eignet sich zum Aufhängen von Mänteln, Kleidern, Duschtüchern und Bademänteln
- In Hochglanz-Chrom
- Maße (B x H x T): 55,5 x 168 x 28,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 5510 g | Bruttogewicht: | 5800 g | Länge Einzelartikel: | 28,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 168 cm | Breite Einzelartikel: | 55,5 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, wenko badetuchstange, badetuchhalter, Kleiderständer, Garderobenständer, Duschtuchhalter, Kleiderstange, Handtucharm, Badetuch-halter, Badstange, Kleiderablage |
| | |
| |