Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter
WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter
WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter
WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter
WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter
Artikel-Nr.:
     C4403-15578100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15578100
EAN/GTIN:
     4008838155783
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Wand-Regal

WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter

Zwei in einem - dekorativ und praktisch bietet das Chrom Wandregal Pescara auf der stilvollen Lochblechablage Abstellmöglichkeiten für Kosmetikartikel, Bad-Accessoires oder auch eine weitere Ablage für Handtücher.

Aufgrund der gebogenen Form sind die drei Handtuchstangen stufenförmig angeordnet und sorgen für luftige Zwischenräume zwischen den aufgehängten Handtüchern oder Kleidungsstücken.

Das Regal wird an der Wand montiert. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Drei Handtuchstangen
  • Gebogene Form für luftige Zwischenräume beim Aufhängen der Handtücher
  • Lochblechablage zum Abstellen von Kosmetik- und Deko-Utensilien oder zur Ablage von Handtüchern
  • Chrom
  • Maße (B x H x T): 56 x 46 x 21,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1805 g
Bruttogewicht:
1900 g
Länge Einzelartikel:
21,5 cm
Höhe Einzelartikel:
46 cm
Breite Einzelartikel:
56 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, wandregal, Badregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 52 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
15498100
ab € 10,45*
Ähnlich
Wenko
15581100
ab € 42,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.