Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Exclusiv Eckregal 2 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Exclusiv Eckregal 2 Etagen
WENKO Exclusiv Eckregal 2 Etagen
WENKO Exclusiv Eckregal 2 Etagen
WENKO Exclusiv Eckregal 2 Etagen
WENKO Exclusiv Eckregal 2 Etagen
WENKO Exclusiv Eckregal 2 Etagen
WENKO Exclusiv Eckregal 2 Etagen
Artikel-Nr.:
     C4403-15498100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15498100
EAN/GTIN:
     4008838154984
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Eck-Regal

WENKO Exclusiv Eckregal 2 Etagen

Für eine optimale Stauraumnutzung in der Badezimmer-Ecke sorgt das Exclusiv Badregal aus Hochglanz-Chrom. Die beiden Ablagekörbe bieten viel Platz für alles Pflege-Artikel und Bad-Accessoires. An den unteren zwei Haken können zusätzlich Handtücher aufgehängt werden.

Das Regal wird an der Wand montiert. Schrauben und Dübel für die Befestigung sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ideale Stauraumnutzung von Raumecken
  • Zwei Ablagekörbe für Bad-Accessoires und zwei Haken für Handtücher
  • Chrom
  • Maße (B x H x T): 30 x 44 x 24 cm
  • Inkl. Schrauben und Dübel zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
805 g
Bruttogewicht:
1300 g
Länge Einzelartikel:
30,5 cm
Höhe Einzelartikel:
43 cm
Breite Einzelartikel:
23,5 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Eckregal, Wandgehäuse, Wandverteiler, duscheckablage wenko, eckablage, Wandregal, Badregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
15581100
ab € 42,38*
Ähnlich
Wenko
15578100
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.