Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Rollwagen Exclusiv mit 3 Ablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Rollwagen Exclusiv mit 3 Ablagen
WENKO Rollwagen Exclusiv mit 3 Ablagen
WENKO Rollwagen Exclusiv mit 3 Ablagen
WENKO Rollwagen Exclusiv mit 3 Ablagen
WENKO Rollwagen Exclusiv mit 3 Ablagen
WENKO Rollwagen Exclusiv mit 3 Ablagen
WENKO Rollwagen Exclusiv mit 3 Ablagen
Artikel-Nr.:
     C4403-12285100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     12285100
EAN/GTIN:
     4008838122853
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen

WENKO Rollwagen Exclusiv mit 3 Ablagen

In zeitlosem Design fügt sich der Haushalts- und Badwagen Exclusiv aus Chrom dezent in die Einrichtung ein.

Mit drei Lochblech-Regalböden bietet er viel Platz und Stauraum sowie dekorative Stellmöglichkeiten für Haushalt- oder Bad-Accessoires. Durch seine vier Laufrollen ist er jederzeit einfach und flexibel neu positionierbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Drei Lochblechablagen zum Abstellen von Kosmetik- und Badutensilien oder zur Ablage von Handtüchern
  • Flexibel platzierbar durch vier leichtgängige Rollen
  • Chrom
  • Maße (B x H x T): 41 x 75 x 32 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3111 g
Bruttogewicht:
3275 g
Länge Einzelartikel:
32 cm
Höhe Einzelartikel:
75 cm
Breite Einzelartikel:
41 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Badwagen, Rollwagen, Küchenregal, Badregal, Rollregal, Haushaltswagen, Haushaltsregal, Abstellwagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 52 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.