Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Formbügel-Set Multi, 4er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Formbügel-Set Multi, 4er Set
WENKO Formbügel-Set Multi, 4er Set
WENKO Formbügel-Set Multi, 4er Set
WENKO Formbügel-Set Multi, 4er Set
WENKO Formbügel-Set Multi, 4er Set
WENKO Formbügel-Set Multi, 4er Set
WENKO Formbügel-Set Multi, 4er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-10250911100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     10250911100
EAN/GTIN:
     4008838021415
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
wenko holzkleiderbügel
kleiderbügel

WENKO Formbügel-Set Multi, 4er Set

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Das praktische Formbügel 4-Set ist ideal für die Aufbewahrung von Kleidern, Hemden, T-Shirts oder Pullovern geeignet.

Viel Platz im Kleiderschrank schaffen diese Bügelverbindern im 4er Set. Alle herkömmlichen Bügel erhalten eine Funktionserweiterung; indem ein zweiter Bügel oder ein Gürtel; etc. einfach unter dem ersten Bügel angehangen werden kann.

Die vier hochwertigen Bügel sind aus Metall gefertigt und mit rutschhemmendem, dunkelblauem Kunststoff beschichtet. Der drehbare Haken verschafft noch weiteren Komfort im Kleiderschrank. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Set aus vier Formbügeln und vier Bügelverbindern
  • Geeignet zum Aufhängen von Kleidern, Hemden, T-Shirts oder Pullovern
  • Aus Metall rutschhemmend mit dunkelblauem Kunststoff beschichtet
  • Mit drehbarem Haken
  • Maße (B): 41 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
299 g
Bruttogewicht:
300 g
Länge Einzelartikel:
1 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
42 cm
Farbe:
Silber glänzend, Blau
Material:
verchromtes Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel kunststoff, Bügel, Aufhänger, Garderoben-bügel, Formbügel, Funktionsbügel, Holzbügel, Garderoben Kleiderbügel, Kleiderbügel für Garderobe, Mantel Kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,23004*
€ 39,54375
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 31,49004*
€ 37,47315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,01002*
€ 35,71192
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 29,03004*
€ 34,54575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,13002*
€ 32,28472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.