Maximex Balkon-Sichtschutz NORDSEEKÜSTE, mit glasfaserverstärkter Folie
Balkon-Sichtschutz mit wunderschöner Küsten-Landschaft
Mit dem Balkon-Sichtschutz stört niemand mehr Ihre Privatsphäre.
Genießen Sie den Sommer ohne störende Blicke und vor Wind geschützt.
UV- und witterungsbeständiges Material. Schnelltrocknend und reißfest.
Maße: Länge 5 m, Höhe 85 cm.
Lieferung inklusive 25 UV-beständigen, extra-langen Kabelbindern zur optimalen Befestigung.
Zuschneidbar in Länge und Höhe.
Material: glasfaserverstärkte Folie
Material: Folie: Kunststoff, Kabelbinder: Polyamid
Farbe: Folie: Mehrfarbig, Kabelbinder: Schwarz
Maße B/H/T: 85 cm x 500 cm
Nettogewicht: 1310 g