Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Gartenrechen mit Teleskopstiel, rückenschonend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Gartenrechen mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenrechen mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenrechen mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenrechen mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenrechen mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenrechen mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenrechen mit Teleskopstiel, rückenschonend
Artikel-Nr.:
     C4401-9948440800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9948440800
EAN/GTIN:
     4008069045198
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
gartenharke

Maximex Gartenrechen mit Teleskopstiel, rückenschonend

Träumen Sie von einem Garten, der nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch mühelos gepflegt werden kann? Der Maximex Komfort-Rechen ist die Antwort auf Ihre Gartenwünsche! Wie oft haben Sie sich beim Zusammenharken von Laub und Gartenabfällen über Rückenschmerzen geärgert? Schluss damit! Unser Federleichter, ergonomisch gestalteter Komfort-Rechen macht die Gartenarbeit zum Vergnügen.

Seine innovative Formgebung bringt Ihren Körper automatisch in eine optimale Position, so dass selbst zeitaufwendige Aufgaben spielend leicht werden. Dank der flexiblen und federnden Zinken aus robustem ABS-Kunststoff können Sie jedes Blatt und sogar grobes Laub mühelos einsammeln, ohne den Untergrund zu beschädigen. Die drei Elastizitätszonen ermöglichen Ihnen eine Vielzahl von Sammelaktivitäten, sei es das Aufsammeln einzelner Steinchen oder das Bewältigen eines Blütenregens.

Aber das ist noch nicht alles! Unser Komfort-Rechen wird mit einem ultraleichten, individuell verstellbaren Teleskopstiel geliefert, der sich von 56 bis 122 cm ausziehen lässt. So können Sie ermüdungsfrei und rückenfreundlich arbeiten, ohne sich bücken zu müssen.

Und als ob das nicht genug wäre, bieten wir Ihnen auch noch eine großzügige 5-Jahres-Garantie! Investieren Sie in Ihren Garten und in Ihr Wohlbefinden mit dem Maximex Komfort-Rechen.

Material: Rechen: Polypropylen, Teleskopstiel: Stahl, Kunststoffteile Stiel: Polypropylen
Farbe: Rechen: Moosgrün, Teleskopstiel: Grau, Kunststoffteile Stiel: Schwarz
Maße B/H/T: 44 cm x 80-146 cm x 3,5 cm
Nettogewicht: 486 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
486 g
Bruttogewicht:
1031 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
80-146 cm
Breite Einzelartikel:
44 cm
Farbe:
Grün
Material:
Rechen: Polypropylen, Teleskopstiel: Stahl, Kunststoffteile Stiel: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: gartenarbeit;komfort-rechen;ergonomisch;effektiv;federleicht;flexibel;zinken;abs-kunststoff;teleskopstiel;rückenschonend;vielseitig;ergonomische formgebung;mühelos;rasenschnitt;laub;sammelaktivitäten;gartenabfälle;handhabung;langlebig;leicht;innovation;komfortabel;rückenfreundlich;zeitsparend;pflegeleicht;robust;strapazierfähig;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.