Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Komposter faltbar, 2er Set, Grün, Fassungsvermögen je 125 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Komposter faltbar, 2er Set, Grün, Fassungsvermögen je 125 l
Maximex Komposter faltbar, 2er Set, Grün, Fassungsvermögen je 125 l
Maximex Komposter faltbar, 2er Set, Grün, Fassungsvermögen je 125 l
Maximex Komposter faltbar, 2er Set, Grün, Fassungsvermögen je 125 l
Maximex Komposter faltbar, 2er Set, Grün, Fassungsvermögen je 125 l
Maximex Komposter faltbar, 2er Set, Grün, Fassungsvermögen je 125 l
Maximex Komposter faltbar, 2er Set, Grün, Fassungsvermögen je 125 l
Artikel-Nr.:
     C4401-9944102500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9944102500
EAN/GTIN:
     4008069047987
Suchbegriffe:
Komposter
komposter

Maximex Komposter faltbar, 2er Set, Grün, Fassungsvermögen je 125 l

Entdecken Sie die Freude am Kompostieren und tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei, indem Sie wertvollen Humus direkt in Ihrem Garten herstellen.

Mit unserem großen Komposter, der mit einem Fassungsvermögen von 125 Litern ausreichend Platz für Gartenabfälle und Biomüll aus dem Haushalt bietet, wird Kompostieren schnell, sauber und einfach.

Dank einer großen Verschlussklappe mit 2-Wege-Reißverschluss und einer zusätzlichen Klettverschlussklappe für kleinere Mengen ist das Befüllen ein Kinderspiel, während das robuste, witterungs- und UV-beständige Material sowie praktische Tragegriffe für Langlebigkeit und Komfort sorgen. Nutzen Sie das Klappfenster im unteren Bereich für die einfache Entnahme des fertigen Humus.

Mit dem Kauf unseres 2er-Sets unterstützen Sie nicht nur den natürlichen Kreislauf, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zur Müllvermeidung. Machen Sie den ersten Schritt zu einem fruchtbareren Garten und einem nachhaltigeren Lebensstil - ganz einfach, indem Sie unseren Komposter aufstellen und befüllen.

Material: Kompostsack: Polypropylen
Farbe: Kompostsack: Grün
Maße B/H/T: 80 cm x 45 cm
Nettogewicht: 395 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
395 g
Bruttogewicht:
400 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
80 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Grün
Material:
Kompostsack: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: komposter für zuhause;komposter sammelt bioabfälle;bioabfall eimer;bioabfall komposter;komposter mit verschlussklappe;komposter 125l;komposter mit klappfenster;witterungsbeständiger komposter;uv-beständiger komposter;komposter im 2er-set;maximex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,31*
  
Preis gilt ab 19 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 19 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 114 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 247 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 380 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.