Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Balkon-Sichtschutz BAMBUS, witterungsbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Balkon-Sichtschutz BAMBUS, witterungsbeständig
Maximex Balkon-Sichtschutz BAMBUS, witterungsbeständig
Maximex Balkon-Sichtschutz BAMBUS, witterungsbeständig
Maximex Balkon-Sichtschutz BAMBUS, witterungsbeständig
Maximex Balkon-Sichtschutz BAMBUS, witterungsbeständig
Maximex Balkon-Sichtschutz BAMBUS, witterungsbeständig
Maximex Balkon-Sichtschutz BAMBUS, witterungsbeständig
Artikel-Nr.:
     C4401-9942120500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9942120500
EAN/GTIN:
     4008069041763
Suchbegriffe:
Balkonsichtschutz
Balkonverkleidung
maximex balkonsichtschutz

Maximex Balkon-Sichtschutz BAMBUS, witterungsbeständig

Verwandeln Sie Ihren Balkon in eine private Oase der Ruhe mit unserem Balkon-Sichtschutz.

Schützen Sie sich vor neugierigen Blicken und genießen Sie ungestörte Sommermomente, geschützt vor Wind und mit UV-beständigem Material, das schnell trocknet und extrem reißfest ist.

Mit einer Länge von 5 Metern und einer Höhe von 85 cm, inklusive 25 extra-langen, UV-beständigen Kabelbindern für eine optimale Befestigung, bietet unser Sichtschutz Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem lässt er sich einfach in Länge und Höhe zuschneiden, um perfekt auf Ihren Balkon zu passen.

Aus glasfaserverstärkter Folie gefertigt, ist er der ideale Begleiter für Ihre Balkongestaltung. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Privatsphäre stilvoll zu schützen. Holen Sie sich jetzt unseren Balkon-Sichtschutz und machen Sie Ihren Außenbereich zu Ihrem persönlichen Rückzugsort!

Material: Folie: Kunststoff, Kabelbinder: Polyamid
Farbe: Folie: Mehrfarbig, Kabelbinder: Schwarz
Maße B/H/T: 85 cm x 500 cm
Nettogewicht: 1310 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1310 g
Bruttogewicht:
1326 g
Länge Einzelartikel:
500 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
85 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Folie: Kunststoff, Kabelbinder: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: balkon sichtschutz;sichtschutz für balkon;sichtschutzfolie für balkon;folie schützt vor blicke;witterungsbeständiger sichtschutz;reißfester sichtschutz für balkon;balkon ummantelung;balkon sichtschutz folie;balkon sichtschutzfolie;maximex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 130 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.