Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Artikel-Nr.:
     C4401-9933161500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9933161500
EAN/GTIN:
     4260484590626
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen

ästhetik trifft Funktionalität - Formschöne Tageslicht-Tischleuchte mit Hi-Tech Features

Weniger ist mehr. Diese Grundidee wurde beim Design der Tageslicht-Leuchte konsequent umgesetzt. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich formvollendete und edle Leuchte - ästhetisch in Form, perfekt in Funktion.

Das Licht. 3 Lichtfarben sind wählbar, jede in 5 Helligkeitsstufen:

1. Tageslichtweiß (6.000 K) kommt dem Tageslicht am nächsten und ist dementsprechend hell und klar - ideal zum Arbeiten.
2. Neutralweiß (4.500 K) wirkt kühl, sachlich und neutral.
3. Warmweißes Licht (3.000 K) für eine behagliche und gemütliche Atmosphäre, z.B. in Wohn- oder Schlafzimmer.

Die Technik. Die Leuchte ist sehr einfach zu bedienen. 4 Knöpfe reichen aus für alle Funktionen. Per integriertem USB-Anschluss (1,5 A) lassen sich Handy, E-Book oder Tablet aufladen. 18 LEDs, angeordnet auf einer Fläche von 3,2 x 18 cm leuchten großzügig und gleichmäßig aus. Auch an eine schwach leuchtende Standby-LED wurde gedacht - so können die Knöpfe auch im Dunkeln bequem bedient werden.

Ein schwerer, standfester Fuß (ca. 12,5 x 18,5 cm) mit oberflächenschonender, softer Anti-Rutsch-Beschichtung und eine schlanke Lampe (insgesamt ca. 74 x 4 cm), die mittels dreier Gelenke optimal eingestellt werden kann - auffallend unauffällig und in sich stimmig im Design.

Material: Gehäuse + Lampenfuß: Aluminium, Schrauben, Verbindungsteile: Eisen, Gehäuse Rückseite: Kunststoff
Farbe: Gehäuse + Lampenfuß: Schwarz, Schrauben, Verbindungsteile: Silber matt, Gehäuse Rückseite: Schwarz
Maße B/H/T: 18,5 cm x 67 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 1195 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1195 g
Bruttogewicht:
1400 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
67 cm
Breite Einzelartikel:
18,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchte;Tischlampe;Schreibtischlampe;Schreibtischleuchte;Tageslichtlampe;
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 91 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 140 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.