Maximex Eck-Aufbewahrungskorb mit Dreh-Gelenk ohne Bohren, 180° drehbares Eck-Aufbewahrungscaddy zum Kleben
über Eck platzierbarer Wandorganizer mit praktischem Andock-System
Universell als Ordnungshelfer einsetzbar: Durch sein 180º drehbares Gelenk eignet sich der Caddy perfekt, um Eckbereiche in Bad oder Küche optimal auszunutzen. Auch flach auf der Wand montiert, macht der Caddy jederzeit eine gute Figur.
Kann nach Belieben auch flach an der Wand angebracht werden,
Die 2 großen Staufächer sowie integrierten Wasserabläufe machen den Caddy zum idealen Ordnungshelfer im Bad, zur griffbereiten Aufbewahrung von Dusch- und Badeutensilien.
Mit praktischer Handtuch-Reling, auch für Spüllappen oder ähnliches nutzbar.
4 ausklappbare Haken ermöglichen das Aufhängen von Waschlappen, Küchenhelfern uvm..
Dank praktischem Andock-System blitzschnell auf- und abgehangen, bei Bedarf den Caddy einfach ein- und aushaken. Perfekt zum Reinigen.
Befestigung ohne Bohren: Schnelle und einfache Wandmontage mittels superstarker Klebepads.
Dank der nachgewiesenen Belastbarkeit von 5 kg starker Halt auf allen glatten Flächen wie Fliesen, Glas, Kunststoff etc. Hält voll beladen sogar auf leicht unebenen Oberflächen.
Rückstandslos zu entfernen durch das Erwärmen mit einem Föhn.
Material: Caddy: Kunststoff (ABS), Haken: Kunststoff (ABS), Klebepad: Kunststoff
Farbe: Caddy: Weiß, Haken: Grau, Klebepad: Transparent
Maße B/H/T: 33 cm x 14 cm x 33,5 cm
Nettogewicht: 405 g