Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Obstsammler XL mit Teleskopstiel, Obstpflücker mit Teleskopstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Obstsammler XL mit Teleskopstiel, Obstpflücker mit Teleskopstiel
Maximex Obstsammler XL mit Teleskopstiel, Obstpflücker mit Teleskopstiel
Maximex Obstsammler XL mit Teleskopstiel, Obstpflücker mit Teleskopstiel
Maximex Obstsammler XL mit Teleskopstiel, Obstpflücker mit Teleskopstiel
Maximex Obstsammler XL mit Teleskopstiel, Obstpflücker mit Teleskopstiel
Maximex Obstsammler XL mit Teleskopstiel, Obstpflücker mit Teleskopstiel
Maximex Obstsammler XL mit Teleskopstiel, Obstpflücker mit Teleskopstiel
Artikel-Nr.:
     C4401-88321500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88321500
EAN/GTIN:
     4008838303092
Suchbegriffe:
Obstpflücker
obstpflücker

Maximex Obstsammler XL mit Teleskopstiel, Obstpflücker mit Teleskopstiel

Das Ernten war noch nie so einfach wie mit dem Maximex Obstsammler XL. Sie können direkt vom Baum oder Strauch und Beet pflücken, ohne sich dabei anstrengen zu müssen. Mithilfe der Kunststoffzinken können Sie auch kleinere Früchte ganz ohne Probleme sammeln. Dank des XL-Fangbeutels mit einer Länge von 25 cm werden alle Früchte schonend und sicher aufbewahrt.

Durch das flexibel einstellbare Drehgelenk können Sie immer den optimalen Arbeitswinkel bestimmen und bequem arbeiten. Der Teleskopstiel ist ausziehbar und somit können Sie eine Arbeitshöhe von bis zu 3 m erreichen. Sie benötigen nun also keine Leiter mehr, um höher hängende Früchte zu ernten. Der clevere Obstsammler verfügt zudem über eine integrierte Ernteklinge, die Ihnen zusätzlich die Arbeit erleichtert.

Der Fangbeutel ist zu 100 % aus Baumwolle und kann bei Bedarf bei 30 º C gewaschen werden. Warum sich das Ernten schwermachen, wenn es mit dem Obstpflücker auch viel angenehmer geht?


Material: Kunststoffteile : Polypropylen, Beutel: 100 % Baumwolle, Klinge: Stahl
Farbe: Kunststoffteile : Anthrazit, Beutel: Creme, Klinge: Silber
Maße B/H/T: 146 cm x 6 cm x 14 cm
Nettogewicht: 439 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
439 g
Bruttogewicht:
444 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
146,0 cm
Maß Zusatzinfo:
ohne Beutel; L: 25 cm Ø: 14 cm Beutel
Farbe:
Kunststoffteile : Anthrazit, Beutel: Creme, Klinge: Silber
Material:
Kunststoffteile : Polypropylen, Beutel: 100 % Baumwolle, Klinge: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Obstsammler, Erntehelfer, Pflückkorb zur Ernte von Obst, Obstpflücker mit Teleskopstiel, Teleskop-Auffangbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 260 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.