Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, Unkraut-Entferner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, Unkraut-Entferner
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, Unkraut-Entferner
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, Unkraut-Entferner
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, Unkraut-Entferner
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, Unkraut-Entferner
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, Unkraut-Entferner
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, Unkraut-Entferner
Artikel-Nr.:
     C4401-88291500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88291500
EAN/GTIN:
     4008838285879
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher

Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, Unkraut-Entferner

So manche Gartenarbeit ist nicht nur lästig, sondern auch nur beschwerlich zu erledigen. Dazu gehört auch das Entfernen von Unkraut.
Mit dem Maximex Unkrautstecher inkl. Teleskopstiel können Sie jetzt auch diese Aufgabe kinderleicht erledigen. Der praktische Helfer unterstützt Sie dabei, das Unkraut direkt an der Wurzel zu packen und zu entfernen.

Dazu verfügt der Unkrautausstecher über eine V-förmige Spitze, mit welcher der Unkrautentferner tief in den Boden eindringen kann und auch die tieferliegenden Wurzeln erreicht. Der Zinken verfügt über eine angewinkelte Form, mit der die Hebelwirkung verbessert werden kann. So können Sie mit diesem stabilen und handlichen Gartenhelfer auch Wurzelkräuter wie Löwenzahn, Disteln und Brennnessel problemlos entfernen.

Verzichten Sie ab sofort auf umweltschädliche Chemie bei der Unkrautvernichtung und setzen Sie stattdessen auf den Unkrautstecher inkl. Teleskopstiel aus dem Hause Maximex.

Der integrierte Teleskopstiel mit einer Länge von 55 bis 120 cm sorgt für ein rückenschonendes Arbeiten und der ergonomische Handgriff bietet Ihnen in jeder Lage einen sicheren Halt.

Produktdetails:


•Entfernt Unkraut schnell und mühelos
•Perfekt für Beet und Rasen
•Integrierter Teleskopstiel, 55 - 120 cm lang
•Angewinkelter Zinken verbessert die Hebelwirkung
•Robuste Ausführung in rostfreiem Edelstahl
•Maße (BxHxT): 146 x 3 x 4 cm



Material: Griff: Polypropylen, Zinken: Edelstahl rostfrei, Teleskopstiel: Stahl
Farbe: Griff: Anthrazit, Zinken: Silber glänzend, Teleskopstiel: Grau
Maße B/H/T: 146 cm x 3 cm x 4 cm
Nettogewicht: 382 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
382 g
Bruttogewicht:
392 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
146,0 cm
Farbe:
Griff: Anthrazit, Zinken: Silber glänzend, Teleskopstiel: Grau
Material:
Griff: Polypropylen, Zinken: Edelstahl rostfrei, Teleskopstiel: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unkrautausstecher, Unkrautstecher mit Stiel, Unkrautentferner, Distelstecher, Löwenzahnstecher, Entfernen von Unkraut ohne Bücken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 21 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 126 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 273 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 420 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.